Referenzen
SMC:CDQ2B25-25DZ
Rubix:889966
Hersteller:CDQ2B25-25DZ
EAN:3618035828475

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDQ2B25-25DZ Kompaktzylinder
Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe völlig neu gestaltet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 % je nach Modell bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Halbleiter-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz gegen mögliche versehentliche Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard])
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø25 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 25
Gehäuseoption: Standard [Stangenkopf-Innengewinde]
Autoschalter-Nut: Z [Autoschalter-Montagenuten]
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard])
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø25 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 25
Gehäuseoption: Standard [Stangenkopf-Innengewinde]
Autoschalter-Nut: Z [Autoschalter-Montagenuten]
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine
Stärken
Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
Autoschalterfähig
Autoschalterfähig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x63x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 226 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen