Referenzen
Rubix:3070041
Produktdetails : MGF100TF-75 Kompaktzylinder mit Führung
Die Serie MGF Führungsplatten sind flache, kompakte Zylinder, die eine große konzentrische Führungsbuchse verwenden, um eine hervorragende Beständigkeit gegen exzentrische Lasten zu gewährleisten. Die Montage ist aus 2 Richtungen möglich. Ein eingebauter Anti-Rotations-Mechanismus verhindert die Drehung der Tischplatte. Am MGF-Gehäuse sind an 3 Seiten T-Nuten vorhanden (außer an der Anschlussseite), die die Montage verschiedener Halterungen ermöglichen. Optionale Näherungsschalter können an 4 Seiten des Gehäuses montiert werden.
Stärken
•Flaches, kompaktes Führungstisch-Design
Führungsstange mit großem Durchmesser ermöglicht es dem Zylinder, exzentrische Lasten aus beliebiger Richtung innerhalb eines 360°-Winkels aufzunehmen
Erhältlich in Bohrungsdurchmessern 40, 63 oder 100mm
Für Näherungsschalter geeignet
Führungsstange mit großem Durchmesser ermöglicht es dem Zylinder, exzentrische Lasten aus beliebiger Richtung innerhalb eines 360°-Winkels aufzunehmen
Erhältlich in Bohrungsdurchmessern 40, 63 oder 100mm
Für Näherungsschalter geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mgf100tf-75 kompaktzylinder mit führung |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.709,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.034,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen