DZF-32-100-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

DZF Flachzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DZF-32-100-A-P-A
Rubix:427455
Hersteller:161268
EAN:4052568128807
DZF-32-100-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

Technische Zusammenfassung

Typdzf-flachzylinder, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZF-32-100-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF


Flachzylinder DZF-32-100-A-P-A Verdrehgesichert, zur Positionserfassung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Montagemöglichkeiten, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten. Hub=100 mm, Kolbendurchmesser=(* 32 mm, * Äquivalenter Durchmesser), Max. Winkelausschlag der Kolbenstange +/-=0,8 Grd., Dämpfung=P: Flexible Dämpfungsringe/-platten an beiden Enden, Einbaulage=Alle
Flachzylinder DZF-32-100-A-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=(* 32 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,8 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht531,8 g
Typdzf-flachzylinder, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
197,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen