DPZ-20-50-P-A Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

DPZ Doppelkolbenzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DPZ-20-50-P-A
Rubix:426825
Hersteller:32696
EAN:4052568114701
DPZ-20-50-P-A Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

Technische Zusammenfassung

Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DPZ-20-50-P-A Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ


Doppelkolbenzylinder DPZ-10-10-P-A-S2 mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=10 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Doppelkolbenzylinder DPZ-20-50-P-A mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=0 mm, Hub=50 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Stärken

  • Doppelkolben bieten doppelte Kraft auf halbem Raum
  • Gleit- oder Kugelumlauf-Führung
  • Präzise Hubverstellung in der Endposition

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht752 g
Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
525,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
625,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage