ADVU-25-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVU Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVU-25-20-P-A
Rubix:425179
Hersteller:156525
EAN:4052568117917

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advu |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : ADVU-25-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-25-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 237,55 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder advu |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen