Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:429068
Rubix:706211
Hersteller:429068


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17,9 mm |
| Höhe | 2,1 mm |
Produktdetails : 17.9X25X2.1 KDN NBR 72 708 COMPACT-Dichtung Typ KDN
Die doppelseitig belastbare Kompaktdichtung KDN besitzt stirnseitige Nuten zur Druckaktivierung. Die kompakte Ausführung erlaubt kurzbauende Kolbenkonstruktionen. Das abgerundete Dichtprofil und das flexible Mittelteil bewirken eine gute Dichtheit bei geringer Reibung und Aufrechterhaltung eines wirksamen Schmierfilms.
Kompaktdichtung KDN 72 NBR 708
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,55 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Innendurchmesser | 17,9 mm |
| Höhe | 2,1 mm |
| Werkstoff | 72 nbr 708 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std