300X325X11.7 OMS-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-S 300 X 325 X 11,70 X 12,50 PTFE GM201
Rubix:3218628
Hersteller:24208689


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 325 mm |
| Höhe | 11,7 mm |
Produktdetails : 300X325X11.7 OMS-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Profilring mit einem Profilring aus Gummi als Vorspannelement. Omegat OMS-S ist speziell für größere Durchmesser und schwere hydraulische Anwendungen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 325 mm |
| Höhe | 11,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
460,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
547,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage