40X55X7.2 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-S 55 X 40 X 7,20 X 7,50 PTFE GM201
Rubix:3217233
Hersteller:24096097

Produktdetails : 40X55X7.2 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Symmetrisch Zweiteilig Profilring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,08 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Höhe | 7,2 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
