39X50X4 OMK-PU AU 95 V142 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-PU
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-PU 50 X 39 X 4 X 5,50 95 AU V142
Rubix:3217195
Hersteller:24341050

Produktdetails : 39X50X4 OMK-PU AU 95 V142 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-PU
Der OMEGAT OMK-PU ist ein zweiteiliger Dichtsatz aus einem Polyurethan-Profilring mit einem O-Ring als Vorspannelement. Der Omegat OMK-PU wird für die Abdichtung von beidseitig beaufschlagbaren Kolben mit mittleren Anforderungsstufen eingesetzt und ist auch für Einbauräume nach ISO 7425 Teil 1 ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Innendurchmesser | 39 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | 95 au |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,22 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
63,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
