20.8X28X3.8 TFMA PTFE 177023 NBR 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:TFMA 28,00 20,80 3,80 177023
Rubix:707023
Hersteller:98534


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20,8 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
Produktdetails : 20.8X28X3.8 TFMA PTFE 177023 NBR 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Die Kompaktdichtung TFMA ist eine zweiteilige Kompaktdichtung bestehend aus einem Profilring und einem O-Ring als Vorspannelement. Die doppelwirkende Kolbendichtung eignet sich besonders für den Niederdruckbereich.
Kompaktdichtung TFMA PTFE 177023
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,851 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Innendurchmesser | 20,8 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
| Werkstoff | ptfe 177023 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,91 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
121,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen