30X40X12.5 KK03 NBR 80 Kolbendichtung KK03
Kolbendichtung (K K Z 03)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67188832
Rubix:3203312
Hersteller:K 40 x 30 x 12,5 x 4 K Z 03 STFA NBR 80

Dokumente
Produktdetails : 30X40X12.5 KK03 NBR 80 Kolbendichtung KK03
Symmetrisch Doppeltwirkend Fünfteilig Stützringe Winkelbuchsen Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
