35X50X7.2 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24096095
Rubix:3217232
Hersteller:OMK-S 50 X 35 X 7,20 X 7,50 PTFE GM201

Produktdetails : 35X50X7.2 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Symmetrisch Zweiteilig Profilring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Höhe | 7,2 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
