52.3X63X4 OMK-E PTFE GM201 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24243923
Rubix:3217472
Hersteller:24243923

Produktdetails : 52.3X63X4 OMK-E PTFE GM201 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 52,3 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
