159X180X7.7 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24288832
Rubix:3216922
Hersteller:24288832


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 159 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 159X180X7.7 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Innendurchmesser | 159 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen