79X100X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24213796
Rubix:2329875
Hersteller:24213796


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 79 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 79X100X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Innendurchmesser | 79 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen