249X270X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24121481
Rubix:3216740
Hersteller:24121481


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 270 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 249 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 249X270X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Innendurchmesser | 249 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage