72.8X85X7.3 TFMA PTFE 177023 NBR 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Kompaktdichtung
Siehe technische InformationenReferenzen
Viledon:072.8X085X07.3 TFMA PTFE 177023
Rubix:2039424


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Höhe | 7,3 mm |
Produktdetails : 72.8X85X7.3 TFMA PTFE 177023 NBR 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Symmetrisch Doppeltwirkend Haftsitz am Innendurchmesser O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Stärken
Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Kompakte Bauform
Anwendungen
Kräne;Standardzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 72,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Höhe | 7,3 mm |
| Werkstoff | ptfe;nbr |
| Ausführung | tfma |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,29 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
382,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen