30X40X16.4 L43 NBR 80 B281 Kompaktdichtung Reihe L43
Kompaktdichtung L43
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:L43 40 X 30 X 16,40 X 5 80 NBR B281
Rubix:2877452
Hersteller:529742


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 16,4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 30X40X16.4 L43 NBR 80 B281 Kompaktdichtung Reihe L43
Die Kompaktdichtung L43 ist eine fünfteilige Kompaktdichtung bestehend aus einem Profilring, zwei Backenringen und zwei Winkelbuchsen. Die Kolbendichtung wird zur Abdichtung von beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt, die Winkelbuchsen führen den Kolben im Zylinderrohr.
Stärken
Keine Extrusion in den radialen Dichtspalt
Für schnelle Druckwechsel geeignet
Verdrehgesichertes Dichtelement
Für schnelle Druckwechsel geeignet
Verdrehgesichertes Dichtelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 16,4 mm |
| Werkstoff | 80 nbr b281 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen