ADN-S-16-10-I-P Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-S-16-10-I-P
Rubix:3272173
Hersteller:8076405
EAN:4052568460969
ADN-S-16-10-I-P Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-S-16-10-I-P Kompaktzylinder


Stärken

Leistungsstark
-praktisch
-zuverlässig
-keine Einstellung erforderlich
-zeitsparend

Anwendungen

Kleine Lasten; niedrige Geschwindigkeiten; geringe Dämpfungskapazität

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
36,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen