ADN-S-6-5-A Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-S-6-5-A
Rubix:3323118
Hersteller:8080598
EAN:4052568447533
ADN-S-6-5-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-S-6-5-A Kompaktzylinder


Stärken

Leistungsstark
-praktisch
-zuverlässig
-keine Einstellung erforderlich
-zeitsparend

Anwendungen

Kleine Lasten; niedrige Geschwindigkeiten; geringe Dämpfungskapazität

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub5 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck8 bar
29,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen