CD55B63-15M-X1439 ISO-Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CD55B63-15M-X1439
Rubix:2197957
Hersteller:00225811
CD55B63-15M-X1439 ISO-Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub15 mm

Produktdetails : CD55B63-15M-X1439 ISO-Kompaktzylinder


ISO 21287 Kompaktzylinder - Bohrungsgrößen (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.Standardhübe bis zu 150 mm.Zylindervarianten: ATEX.

Stärken

Entspricht der Norm ISO 21287.Bohrungsgrößen 20, 25, 32, 40, 50 und 63 mm.Großer Hubbereich von 5 mm bis 150 mm.Konstruktion entspricht der aktuellen CQ2-Spezifikation für seitliche Belastung.Schnappring-Konstruktion ermöglicht eine einfache und schnellere Wartung.Autoschalter-Montagenut: T-Nut Typ.

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub15 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,71 exkl. MwSt.
/ Stück
138,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage