DSBC-63-25-PPSA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-63-25-PPSA-N3
Rubix:1811078
Hersteller:1383632
EAN:4052568232238
DSBC-63-25-PPSA-N3 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-63-25-PPSA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1796,5 g
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub25 mm
Typdsbc normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
182,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen