DSBC-50-80-PPSA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-50-80-PPSA-N3
Rubix:1811029
Hersteller:1376306
EAN:4052568231590
DSBC-50-80-PPSA-N3 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsbc normzylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-50-80-PPSA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1622 g
Typdsbc normzylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
161,15 exkl. MwSt.
/ Stück
191,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen