CQ2B125TF-30DCZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CQ2B125TF-30DCZ
Rubix:2205869
Hersteller:00796830
CQ2B125TF-30DCZ Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CQ2B125TF-30DCZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6000 g
Typkompaktzylinder; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCZ
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,54 exkl. MwSt.
/ Stück
305,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage