Referenzen
SMC:CQ2A100TF-150DCZ
Rubix:2204208
Hersteller:00795741

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
Produktdetails : CQ2A100TF-150DCZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Stärken
-Doppelt wirkender Kompaktzylinder mit einfacher Kolbenstange
Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardhubbereich: 5 bis 100
Anschlussgewinde: M ; Rc, NPT oder G
Automatisch schaltbar
Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardhubbereich: 5 bis 100
Anschlussgewinde: M ; Rc, NPT oder G
Automatisch schaltbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5415 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage