CDQMA32-50 Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CDQMA32-50
Rubix:3069531
Hersteller:00202451
EAN:3618035804240
CDQMA32-50 Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-führungsstangen-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQMA32-50 Kompaktzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm mit den gleichen Befestigungsmaßen wie der CQ2 erhältlich. Die Führungsstange und die Platte ermöglichen die direkte Montage von Werkstücken. Die CQM-Baureihe bietet die vierfache seitliche Belastbarkeit der CQ2K-Baureihe und eine verdrehsichere Genauigkeit von ±0,2°.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht430 g
Typkompakt-führungsstangen-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,03 exkl. MwSt.
/ Stück
139,27 inkl. MwSt.