CDQ2B32TF-5SZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CDQ2B32TF-5SZ
Rubix:2180404
Hersteller:00716936
EAN:3618035825924
CDQ2B32TF-5SZ Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CDQ2B32TF-5SZ Kompaktzylinder


Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe komplett überarbeitet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 %, je nach Modell, bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Festkörper-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz vor möglichen versehentlichen Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorteile sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
C(D)Q2, Kompaktzylinder, einfachwirkend, einseitige Kolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x50x45 mm
Bruttogewicht259 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub5 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,02 exkl. MwSt.
/ Stück
55,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage