CDQ2B32-10SZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQ2B32-10SZ
Rubix:2180723
Hersteller:00779073
EAN:3618035827768
CDQ2B32-10SZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder; einfachwirkend - federrückzug
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQ2B32-10SZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2, Kompaktzylinder, einfachwirkend, einseitige Kolbenstange

Stärken

-Doppeltwirkend, einfache Stange, kompakter Zylinder
Anschlussgewinde: M; Rc, NPT oder G
Automatisch schaltbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x50x50 mm
Bruttogewicht219 g
Typkompaktzylinder; einfachwirkend - federrückzug
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
48,38 exkl. MwSt.
/ Stück
57,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage