Referenzen
SMC:CDQ2B200TF-50DCZ
Rubix:1731816
Hersteller:00790457
EAN:3618035829090

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 200 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : CDQ2B200TF-50DCZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 176x226x226 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17410 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 200 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
627,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
747,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage