CDQ2A12-10SZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDQ2A12-10SZ
Rubix:2176456
Hersteller:00788254
CDQ2A12-10SZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2A12-10SZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.

Stärken

-Doppeltwirkend, einfache Stange, kompakter Zylinder
Anschlussgewinde: M; Rc, NPT oder G
Automatisch schaltbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x42x25 mm
Bruttogewicht50 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCZ
25,15 exkl. MwSt.
/ Stück
29,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage