9551510180 Kombinationszange DIN5244 VDE 180mm

Kombizange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:51510180, 9551510180
Rubix:1558456
Hersteller:51510180
EAN:4317784098915
9551510180 Kombizange DIN5244 180mm VDE FORMAT

Produktdetails : 9551510180 Kombinationszange DIN5244 VDE 180mm


Kombinationszange DIN5244VDE 180mm FORMAT
VDE-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Optimierte Greifzone für Flachmaterial.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82032000
17,40 exkl. MwSt.
/ Stück
20,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std