9524840200 Kombinationszange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm
Kombizange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:51500200, 9524840200
Rubix:1044476
Hersteller:9524840200
Produktdetails : 9524840200 Kombinationszange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm
Kombinationszange poliertmit Mehrkomponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Kombizange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Kombizange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std