9551760180 Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 180mm

Kraft-Spitzzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:51760180, 9551760180
Rubix:2896898
Hersteller:4317784632256
EAN:4317784632256
9551760180 Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 180mm FORMAT

Produktdetails : 9551760180 Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 180mm


Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 180mm FORMAT
Kraft-Spitz-Kombizange Ausführung: Aus Vergütungsstahl C 60, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, spitz zulaufende Backen mit gefräster Nut zum Halten und Ziehen von Nägeln, Stiften etc. sowie Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Bis zu 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer normalen Kombizange gleicher Länge, somit für alle Drähte, auch Pianodraht und härteste Dauerbeanspruchung geeignet. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und als vielseitiger Helfer für unterwegs.

Technische Informationen


Attribute
20,97 exkl. MwSt.
/ Stück
24,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std