9538490006 Seitenschneider Elektronik Super Knips Form0 125mm
9538490006 Elektr.-Seitenschn.F0 125mm Super Knips
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53410006, 9538490006
Rubix:1039333
Hersteller:9538490006
Produktdetails : 9538490006 Seitenschneider Elektronik Super Knips Form0 125mm
Seitenschneider Elektronik Super Knips Form0 125mm KNIPEX
Elektronik-Seitenschneider Super Knips® Ausführung: DIN ISO 9654. Aus rostfreiem Stahl. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (54 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.
Elektronik-Seitenschneider Super Knips® Ausführung: DIN ISO 9654. Aus rostfreiem Stahl. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (54 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std