NKX 70 (SKF) Nadel-Axialkugellager SKF

Kombinierte Nadel-Axial-Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NKX 70
Rubix:172496
Hersteller:14434
EAN:7316577106704
NKX 70 (SKF) Nadel-Axialkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKX 70 (SKF) Nadel-Axialkugellager SKF


Diese Lager sind eine Kombination aus Radial-Nadellager und Axialkugellager. Im Verbund nehmen sie Radiallasten und einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Sie können bei relativ hohen Drehzahlen betrieben werden. Durch ihre niedrige Querschnittshöhe sind die Lager besonders geeignet für Anwendungen, in denen andere Festlager-Anordnungen zu viel Platz einnehmen würden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x85x70 mm
Bruttogewicht560 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serienkx
Grenzdrehzahl4500 rpm
Reihenanzahl1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
229,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen