Referenzen
Ersetzte Ref.:NKX15-A
INA:NKX15-XL
Rubix:19155
Hersteller:0506045110000
EAN:4012802732108


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NKX 15-XL (INA) Nadel-Axialkugellager INA
Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | nkx..-xl |
| Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12100 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 16800 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 10500 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen