Referenzen
Ersetzte Ref.:NKX17-A
INA:NKX17-XL
Rubix:19157
Hersteller:0506047400000
EAN:4012802732122


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NKX 17-XL (INA) Nadel-Axialkugellager INA
Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 53 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | nkx..-xl |
| Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13500 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 10800 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen