Referenzen
INA:NKX50-Z-XL
Rubix:19172
Hersteller:0507476300000
EAN:4012802701845


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NKX 50-Z-XL (INA) Nadel-Axialkugellager INA
Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 300 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Serie | nkx..-z-xl |
| Grenzdrehzahl | 3300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 74000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43000 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 75000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 29000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std