Referenzen
Ersetzte Ref.:NKX12-A
INA:NKX12-XL
Rubix:19153
Hersteller:0506045030000
EAN:4012802702590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NKX 12-XL (INA) Nadel-Axialkugellager INA
Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x21x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | nkx..-xl |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 15400 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 10300 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort