03 01 180 Kombizange schwarz atramentiert m. Kunstst. überzogen 180mm

Kombinationszange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:03 01 180
Rubix:1676220
EAN:4003773013242
03 01 180 Kombizange schwarz atramentiert m. Kunstst. überzogen 180mm

Technische Zusammenfassung

Gewicht216 g
Länge180 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 03 01 180 Kombizange schwarz atramentiert m. Kunstst. überzogen 180mm


Die Knipex-Kombizange ist ein zuverlässiges und vielseitiges Werkzeug, entwickelt für präzises Schneiden und Greifen in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. Mit ihren langen, gehärteten Schneiden gewährleistet sie eine gleichbleibend hohe Leistung, auch bei dicken Kabeln oder harten Materialien. Ihre ergonomische Form und robuste Bauweise machen sie zu einem langlebigen Helfer für Wartung, Installation und Montagearbeiten.

Eigenschaften:
Diese Kombizange bietet ein breites Einsatzspektrum für Schneid- und Greifarbeiten. Die induktiv gehärteten Schneiden erreichen eine Härte von ca. 60 HRC und ermöglichen so das mühelose Schneiden sowohl von weichem als auch hartem Draht. Die Kopfform ist so gestaltet, dass sie optimierte Greifzonen für flache und runde Materialien bietet und ist somit ideal für vielfältige Anwendungen. Die polierte Oberfläche in Kombination mit der schwarz atramentierten Beschichtung schützt zuverlässig vor Korrosion. Kunststoffummantelte Griffe sorgen, auch bei längerem Einsatz, für einen hohen Bedienkomfort. Jedes Modell ist mit abgestuften Schneidkapazitäten ausgestattet, passend zu den jeweiligen Anforderungen, von der kompakten 140-mm-Ausführung bis zur kräftigen 250-mm-Variante.

Spezifikationen:
• Modell 03 01 140
- Länge: 140 mm
- Schneidkapazität, mittelharter Stahldraht: Ø 2,8 mm
- Schneidkapazität, harter Draht: Ø 1,8 mm
- Schneidkapazität, mehrdrähtiges Kupferkabel: Ø 9,0 mm
- Max. Leiterquerschnitt, mehrdrähtiges Kupferkabel: 10,0 mm²

• Modell 03 01 160
- Länge: 160 mm
- Schneidkapazität, mittelharter Stahldraht: Ø 3,1 mm
- Schneidkapazität, harter Draht: Ø 2,0 mm
- Schneidkapazität, mehrdrähtiges Kupferkabel: Ø 10,0 mm
- Max. Leiterquerschnitt, mehrdrähtiges Kupferkabel: 16,0 mm²

• Modell 03 01 180
- Länge: 180 mm
- Schneidkapazität, mittelharter Stahldraht: Ø 3,4 mm
- Schneidkapazität, harter Draht: Ø 2,2 mm
- Schneidkapazität, mehrdrähtiges Kupferkabel: Ø 12,0 mm
- Max. Leiterquerschnitt, mehrdrähtiges Kupferkabel: 16,0 mm²

• Modell 03 01 200
- Länge: 200 mm
- Schneidkapazität, mittelharter Stahldraht: Ø 3,8 mm
- Schneidkapazität, harter Draht: Ø 2,5 mm
- Schneidkapazität, mehrdrähtiges Kupferkabel: Ø 13,0 mm
- Max. Leiterquerschnitt, mehrdrähtiges Kupferkabel: 16,0 mm²

• Modell 03 01 250
- Länge: 250 mm
- Schneidkapazität, mittelharter Stahldraht: Ø 3,8 mm
- Schneidkapazität, harter Draht: Ø 2,5 mm
- Schneidkapazität, mehrdrähtiges Kupferkabel: Ø 15,0 mm
- Max. Leiterquerschnitt, mehrdrähtiges Kupferkabel: 25,0 mm²

Normen:
Diese Kombizange erfüllt die Anforderungen der DIN ISO 5746, welche Maße, Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Kombizangen festlegt. Damit ist ein hoher Qualitätsstandard sowie eine sichere, professionelle Nutzung gewährleistet. Zudem ist das Produkt REACH-konform und enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), was den Schutz von Gesundheit und Umwelt sicherstellt.

Markeninformationen:
Knipex ist ein 1882 gegründetes, deutsches Familienunternehmen, welches spezialisiert ist auf Qualitätswerkzeuge für die Industrie und das Handwerk. Mit einer Vielzahl von Mitarbeitern und über 135 Jahren Erfahrung genießt die Marke weltweit Vertrauen für Präzision und Zuverlässigkeit. Ihr Anspruch ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, welche die manuelle Arbeit erleichtern und die Produktivität steigern.

Stärken

• Sauberes und zuverlässiges Schneiden von weichem und hartem Draht sowie Kupferkabeln dank induktiv gehärteter Schneiden
• Multifunktionale Kopfform mit Greifzonen für flache und runde Materialien
• Schwarz atramentierte Oberfläche für hohen Korrosionsschutz
• Ergonomisch geformte, kunststoffummantelte Griffe für besten Komfort

Anwendungen

Die Knipex-Kombizange ist das ideale Werkzeug für Techniker, Elektriker, Mechaniker und Instandhalter, ob in Produktionsbetrieben, Elektroinstallationen, auf Baustellen oder im industriellen Wartungsservice. Sie eignet sich optimal zum Schneiden von Kupferkabeln oder Stahldraht sowie für Halte-, Klemm- und Biegearbeiten. Je nach Modellgröße lässt sich die Zange in unterschiedlichen Arbeitssituationen einsetzen: Die kompakte 140-mm-Ausführung ist perfekt für enge Arbeitsbereiche, während das 250-mm-Modell eine besonders hohe Schneidkraft für großdimensionierte Kabel bietet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)180x84x36 mm
Gewicht216 g
Länge180 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
93,96 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
111,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen