8210-200 JC Kombinationszange 200 mm, 2-Komponentengriff
Kombinationszange - 8210 JC
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8210-200 JC
Rubix:1245212
Hersteller:6732180
EAN:4010886673218



Produktdetails : 8210-200 JC Kombinationszange 200 mm, 2-Komponentengriff
Ausführung nach DIN ISO 5746, Verstärkte Ausführung, für den harten Dauereinsatz, Aufgesetztes Schneiden-Kästchen, Für Rund- und Flachmaterial, Hochliegende, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Kombinationszange 200 mm 2K-Griff nach DIN ISO 5746 Verstärkte Ausführung, für harte Dauereinsätze Aufgelegtes Schneidwerk Für Flach- und Rundmaterial Für mittelharten Draht 1,6 mm Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 356 g |
|---|---|
| Gewicht | 356 g |
| Länge | 200 mm |
| Länge der Backen | 42 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
191,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen