2628 G-180IP (BAHCO) Ergo Kombi-Zange, Verchromt, 180 mm, Unverpackt
ERGO™ Kombinationszange mit Zweikomponenten-Griff und Phosphatierung
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:2628 G-180IP
Rubix:1309850
EAN:7314150044030

Produktdetails : 2628 G-180IP (BAHCO) Ergo Kombi-Zange, Verchromt, 180 mm, Unverpackt
Die Bahco Universalzange 2628G gehört zur ERGO™-Serie, die gemeinsam mit Anwendern entwickelt wurde und für tägliche Schneid- und Greifarbeiten konzipiert ist. Die phosphatierte Oberfläche sowie die Rückstellfeder mit On/Off-Funktion machen dieses Werkzeug besonders geeignet für Wartungsarbeiten und den Einsatz in der Werkstatt.
Eigenschaften:
Die Kombizange Bahco aus der Serie 2628G ermöglicht dank ihres schlanken, profilierten Kopfes ein einfaches Greifen von runden und flachen Materialien auch in engen Bereichen. Das Gelenk ist direkt hinter der Schneide positioniert, um die Hebelwirkung zu erhöhen und die Schneidleistung zu verbessern, ohne das Handling zu beeinträchtigen. Die zweikomponentigen ERGO™-Griffe öffnen sich automatisch, sobald die Feder aktiviert ist, was wiederholte Arbeitsbewegungen stabilisiert. Die Bahco Kombizange verfügt zudem über gehärtete Schneiden, die für das Arbeiten an weichen und harten Kabeln ausgelegt sind.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 160 mm bis 200 mm
• Backenlänge: 32 mm bis 39 mm
• Kopfbreite: 22 mm bis 27,9 mm
• Kopfdicke: 9,8 mm bis 12 mm
• Schneidenlänge: 12 mm bis 16 mm
• Schneidkapazität für Fe+-Draht: 2,0 mm bis 3,0 mm
• Schneidkapazität für Federstahldraht: 1,8 mm bis 2,5 mm
• Gewicht: 190 g bis 300 g
• Material: legierter Stahl
• Oberfläche: phosphatiert, mit Korrosionsschutzbehandlung
• Griffe: harter Polypropylenkern mit weicher thermoplastischer Oberfläche
• Mechanismus: patentierte Rückstellfeder mit On/Off-Funktion
• Verpackung IP: Industrieverpackung ohne Einzelverpackung
Normen:
• ISO 5746. Diese Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für Universalzangen fest, um Eigenschaften im Hinblick auf Anwendung und Sicherheit zu standardisieren.
Eigenschaften:
Die Kombizange Bahco aus der Serie 2628G ermöglicht dank ihres schlanken, profilierten Kopfes ein einfaches Greifen von runden und flachen Materialien auch in engen Bereichen. Das Gelenk ist direkt hinter der Schneide positioniert, um die Hebelwirkung zu erhöhen und die Schneidleistung zu verbessern, ohne das Handling zu beeinträchtigen. Die zweikomponentigen ERGO™-Griffe öffnen sich automatisch, sobald die Feder aktiviert ist, was wiederholte Arbeitsbewegungen stabilisiert. Die Bahco Kombizange verfügt zudem über gehärtete Schneiden, die für das Arbeiten an weichen und harten Kabeln ausgelegt sind.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 160 mm bis 200 mm
• Backenlänge: 32 mm bis 39 mm
• Kopfbreite: 22 mm bis 27,9 mm
• Kopfdicke: 9,8 mm bis 12 mm
• Schneidenlänge: 12 mm bis 16 mm
• Schneidkapazität für Fe+-Draht: 2,0 mm bis 3,0 mm
• Schneidkapazität für Federstahldraht: 1,8 mm bis 2,5 mm
• Gewicht: 190 g bis 300 g
• Material: legierter Stahl
• Oberfläche: phosphatiert, mit Korrosionsschutzbehandlung
• Griffe: harter Polypropylenkern mit weicher thermoplastischer Oberfläche
• Mechanismus: patentierte Rückstellfeder mit On/Off-Funktion
• Verpackung IP: Industrieverpackung ohne Einzelverpackung
Normen:
• ISO 5746. Diese Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für Universalzangen fest, um Eigenschaften im Hinblick auf Anwendung und Sicherheit zu standardisieren.
Stärken
• Reduzierter Kraftaufwand beim Schneiden durch die Position des Gelenks hinter den Schneiden
• Stabilerer Halt von runden oder flachen Werkstücken durch speziell ausgelegte Greifflächen
• Patentiertes Federsystem zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Öffnung der Zange
• Schneiden gehärteter Materialien durch induktiv gehärtete Schneiden, ausgelegt für Federstahl
• Schneidkapazität praktisch auf dem Griff angegeben, um Beschädigungen der Zange zu vermeiden
• Stabilerer Halt von runden oder flachen Werkstücken durch speziell ausgelegte Greifflächen
• Patentiertes Federsystem zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Öffnung der Zange
• Schneiden gehärteter Materialien durch induktiv gehärtete Schneiden, ausgelegt für Federstahl
• Schneidkapazität praktisch auf dem Griff angegeben, um Beschädigungen der Zange zu vermeiden
Anwendungen
Die Bahco Universalzange eignet sich zum Schneiden von weichen und harten Kabeln sowie zum Greifen von Werkstücken in der Werkstatt, an Wartungsarbeitsplätzen oder bei Einsätzen vor Ort. Die Serie 2628G ist besonders für wiederkehrende Arbeitsvorgänge geeignet, bei denen die automatische Öffnung und der ERGO™-Griff zu mehr Komfort und einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit beitragen. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem: industrielle Elektrotechnik, mechanische Instandhaltung, Schaltschrankverdrahtung, Schlosserarbeiten sowie Montagearbeiten in der Werkstatt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 215 g |
|---|---|
| Gewicht | 240 g |
| Länge | 180 mm |
| Länge der Backen | 36 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
229,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage