847014 Kombizange poliert 180mm 2-K-Griff

KOMBIZANGE MIT UMMANTELTEN GRIFFEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:4971950
Roebuck:847014
Rubix:3049498
EAN:3660338076503
847014 Kombizange poliert 180mm 2-K-Griff

Technische Zusammenfassung

Gewicht205 g
Länge180 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 847014 Kombizange poliert 180mm 2-K-Griff


Norm: DIN ISO 5746

Vollständig vergüteter Chrom-Vanadium-Stahl.
Polierte Ausführung.
Härtegrad: 63HRC.
Universal-Kombizange zum Greifen und Schneiden von Drähten, weichen und harten Kabeln. Schneidleistung: bis 4 mm

Technische Informationen


Attribute
Gewicht205 g
Länge180 mm
Länge der Backen47,5 mm
Schnittleistung4 mm
65,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
78,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std