9523940250 Zangenschlüssel mit 2-Komponenten-Griffen 250mm
Zangenschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:71570250, 9523940250
Rubix:1039573
Hersteller:9523940250
Produktdetails : 9523940250 Zangenschlüssel mit 2-Komponenten-Griffen 250mm
Zangenschlüssel mit 2-Komponenten-Griffen 250mm KNIPEX
Zangenschlüssel Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung sowie zum Brechen von Fliesen geeignet. Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Zangenschlüssel Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung sowie zum Brechen von Fliesen geeignet. Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041200 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

