Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:12001913
Rubix:3209241
Hersteller:12001913


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Höhe | 16 mm |
Produktdetails : 105X125X16 COMBI NBR 72 902 COMBI
Der Simmerring Combi Seal besteht aus mindestens zwei montierten Elementen, die bevorzugt in Land- und Baumaschinen eingesetzt werden. Zusätzlich kann das PU-Element in diesem System geringe axiale Bewegungen wirkungsvoll abdichten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 169,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Werkstoff | nbr 902 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.880,37 € exkl. MwSt.
/ 75 Stück
2.237,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen