Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CASS T2 65 X 105 X 0 X 13 X 14,50 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
Rubix:3209201
Hersteller:12018825

Produktdetails : 65X105X13 CASS T2 NBR 75 106200 CASSETTE TYPE 2
Die Kompletteinheit besteht aus einem Simmerring und einer unverlierbaren Gegenlaufstelle. Sie wirkt gegen extreme Schmutzbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 139,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Werkstoff | nbr 106200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
