170X200X15 CASS T3 NBR 75 106200 -IV- CASSETTE TYPE 3 Industry Pack
Kassettendichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49432794
Rubix:3209187
Hersteller:CASSETTE 170,0X200,0X 15,00 106200


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Höhe | 15 mm |
Produktdetails : 170X200X15 CASS T3 NBR 75 106200 -IV- CASSETTE TYPE 3 Industry Pack
Die Kompletteinheit besteht aus einem Simmerring und einer unverlierbaren Gegenlaufstelle. Sie wirkt gegen extreme Schmutzbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 352,24 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | nbr 106200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.300,32 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
3.927,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen