130X160X14.5 CASS T3 FKM 75 585 NBR 75 Kasettendichtung Typ 3
Kassettendichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:12019208
Rubix:1432343
Hersteller:CASS T3 130,00 160,00 14,50 75 FKM 585


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Höhe | 14,5 mm |
Produktdetails : 130X160X14.5 CASS T3 FKM 75 585 NBR 75 Kasettendichtung Typ 3
Die Kompletteinheit besteht aus einem Simmerring und einer unverlierbaren Gegenlaufstelle. Sie wirkt gegen extreme Schmutzbelastung.
Kasettendichtung Typ 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 258,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Höhe | 14,5 mm |
| Werkstoff | fkm 585/ nbr 106200 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen