20X24X4.1 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Statische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49000714
Rubix:3515340
Hersteller:PU82 20,00 24,00 4,10 V142

Produktdetails : 20X24X4.1 PU82 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU82
Die einteilige, doppelwirkende Kompaktdichtung besteht aus Tieftemperatur-Polyurethan zur statischen Abdichtung, innendichtend. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit sowie eine einfache und sichere Montage aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Höhe | 4,1 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | pu82 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
