0822064005 Kolbenstangenzylinder GPC
Kolbenstangenzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:0822064005
Rubix:585051
Hersteller:0822064005
EAN:3661475882194


Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 160 mm |
| Typ | 0822064005 kolbenstangenzylinder gpc |
Dokumente
Produktdetails : 0822064005 Kolbenstangenzylinder GPC
Führungszylinder, Serie GPC-BV
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 160 mm |
| Typ | 0822064005 kolbenstangenzylinder gpc |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
761,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
906,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen